Schneider Electric - C skinne ECA klemme 40x40 - NSYECA44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40,3 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480181436
Elnummer
2495459
Leverandørens varenummer
NSYECA44
Typebeskrivelse
2495459
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40,3 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
40,3 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


