Schneider Electric - C Skinne EMA tilkobling100X40 - NSYEMA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40,3 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181689
Elnummer
2495480
Leverandørens varenummer
NSYEMA40
Typebeskrivelse
2495480
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40,3 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


