Schneider Electric - C skinne UCA klemme 20x20 - NSYUCA22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185106
Elnummer
2494273
Leverandørens varenummer
NSYUCA22
Typebeskrivelse
2494273
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
6 mm
Dybde:
21,3 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


