Schneider Electric - C skinne UR klemme 60X18 - NSYUR20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185120
Elnummer
2494275
Leverandørens varenummer
NSYUR20
Typebeskrivelse
2494275
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
18 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


