Schneider Electric - C skinne UT klemme 54x54 - NSYUT20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480185151
Elnummer
2494278
Leverandørens varenummer
NSYUT20
Typebeskrivelse
2494278
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
54 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


