Schneider Electric - C skinne UTA klemme 20X20 - NSYUTA22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 53,5 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185182
Elnummer
2494281
Leverandørens varenummer
NSYUTA22
Typebeskrivelse
2494281
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
53,5 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
21,3 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


