Schneider Electric - C skinne UTA klemme 40X40 - NSYUTA44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 81 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480185205
Elnummer
2494283
Leverandørens varenummer
NSYUTA44
Typebeskrivelse
2494283
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
40,3 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


