Schneider Electric - C120N - Automatsikring - 3P - 80A - C-kurve - I2=1,45 - A9N18365

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - C120N - Automatsikring - 3P - 80A - C-kurve - I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

80 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.53 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

3606480379390

Elnummer

1611125

Leverandørens varenummer

A9N18365

Typebeskrivelse

1611125

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Denne Acti9 C120N er en lavspennings multistandard miniatyrbryter (MCB). Det er en 3P effektbryter med 3 beskyttede poler, 80A merkestrøm og C utløsningskurve. Den nominelle kortslutningsbrytekapasiteten går opp til 10000A ved 230VAC til 400VAC i samsvar med EN/IEC 60898-1-standarden og 10000A ved 230VAC til 400VAC i samsvar med EN/IEC 60898-1-standarden. Den samsvarer med både industristandard EN/IEC 60898-1 og boligstandard EN/IEC 60947-2. Denne automatsikringen beskytter kretsen mot kortslutning og overbelastningsstrøm. En synlig grønn stripe garanterer at kontakten er åpen fysisk og gjør at arbeid kan utføres trygt nedstrøms. Produktet er utviklet for å gi et høyt ytelsesnivå. Det har en elektrisk levetid opp til 5000 sykluser og en mekanisk levetid opp til 20000 sykluser. Ue-driftsspenningen er lik eller inntil 375VDC, 220VAC til 240VAC, 230VAC til 400VAC, 380VAC til 415VAC eller 440VAC. Ui-merket isolasjonsspenning er 500VAC. Frekvensen er 50Hz eller 60Hz. Produktet kan monteres på en DIN-skinne. Bredden er 4,5 moduler à 18 mm. Forurensningsgrad er 3. Overspenningskategori er IV. Produktfargen er hvit (RAL9003). Dimensjonene er (B) 81mm x (H) 81mm x (D) 73mm. Vekten er 0,615 kg. Den har en beskyttelsesgrad IP20 (i henhold til IEC/EN 60529) på klemmene. Driftstemperaturen er -25°C til 70°C. Lagringstemperaturen er -40°C til 85°C.