Schneider Electric - C60L/C 4-3 Automatsikring ELEMENTAUTOMAT - 25434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Merkestrøm - 4 A
Medkoblende nulleder - nei
Innbyggingsdybde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430254348
Elnummer
1602944
Leverandørens varenummer
25434
Typebeskrivelse
1602944
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Merkestrøm:
4 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
44 mm
Merkespenning:
440 V
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Polbredde 18 mm.
Merkestrøm (In): 0,5 - 63A.
Utløserkurver ihht. EN 60947-2: B, C, K og Z-kurve
Bryteevne ihht. EN 60898: 25kA ved 230/400 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 25A: 50kA ved 230 V, 25kA ved 400 V og 20kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 32 og 40A: 40kA ved 230 V, 20kA ved 400 V og 15kA ved 440 V.
Bryteevne ihht EN 60947-2 for In = 50 og 63A: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V og 10kA ved 440 V.
(Bryterevne gjelder for 2p, 3p, 4p. For 1p: se katalogside)


