Schneider Electric - C60L-Ma 10-3 Automatsikring EFFEKTBRYTER - 26361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 10 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1603185
Leverandørens varenummer
26361
Typebeskrivelse
1603185
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
10 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
73 mm
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
50 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
25 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bryteevner ihht. EN 60947-2.
C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA
Elektrisk hjelpeutstyr, se side 36, 40
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


