Schneider Electric - C60L-Ma 25-3 Automatsikring EFFEKTBRYTER - 26369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 3
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - nei
Innbyggingsdybde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1603188
Leverandørens varenummer
26369
Typebeskrivelse
1603188
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Poltall (totalt):
3
Merkestrøm:
25 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
73 mm
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bryteevner ihht. EN 60947-2.
C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA
Elektrisk hjelpeutstyr, se side 36, 40
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


