Schneider Electric - C8 Res,plugg for iPRD8 IT 460V - A9L08122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 2 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480801785
Elnummer
1600800
Leverandørens varenummer
A9L08122
Typebeskrivelse
1600800
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
2 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
8 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
460 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
400 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


