Schneider Electric - CA2KN22E7 Hjelperelé 2NO+2NC 48VAC - CA2KN22E7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 48...48 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110500004
Elnummer
4176824
Leverandørens varenummer
CA2KN22E7
Typebeskrivelse
4176824
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
48...48 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
48...48 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


