Schneider Electric - CA4KN22BW3 Hjelperelé 2NO+2NC 24VDC Lavf - CA4KN22BW3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CA4KN22BW3 Hjelperelé 2NO+2NC 24VDC Lavf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110428599

Elnummer

4176837

Leverandørens varenummer

CA4KN22BW3

Typebeskrivelse

4176837

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Mini-hjelpekontaktorer - Tesys K.