Schneider Electric - Cable-Wing enkel grå, 2 stk - IMT37488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Modell / utførelse - Ensidig
Med plugg - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480476044
Elnummer
1323977
Leverandørens varenummer
IMT37488
Typebeskrivelse
1323977
Lengde:
20 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
Med plugg:
nei
Materiale:
Plast
Cable wing single dark grey DIY 2 pack