Utgått

Schneider Electric - CAD323G7 Hjelperelé Fj 3NO+2NC 120VAC - CAD323G7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CAD323G7 Hjelperelé Fj 3NO+2NC 120VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 120...120 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110819595

Elnummer

4176852

Leverandørens varenummer

CAD323G7

Typebeskrivelse

4176852

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

120...120 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Serie D hjelpereleer. Denne serien er tilpasset vårt industrielle releprogram og benytter mye av det samme tilbehøret som standardkontaktorene Tesys D. Hjelpereleene og kontaktorene utgjør en homogen løsning for industriell automatisering. Standard spolespenninger AC og DC. Magnetsystem med lavforbruksspole for direkte tilknytning PLSens utganger.