Schneider Electric - CAD323GD Hjelperelé Fj 3NO/2NC 125VDC - CAD323GD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 125...125 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Merkedriftstrøm le, 400V - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110820140
Elnummer
4176853
Leverandørens varenummer
CAD323GD
Typebeskrivelse
4176853
Nominell matespenning Us ved DC:
125...125 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme


