Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - CAD323JD Hjelperelé Fj 3NO/2NC 12VDC - CAD323JD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CAD323JD Hjelperelé Fj 3NO/2NC 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

  • Merkedriftstrøm le, 400V - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110820157

Elnummer

4176854

Leverandørens varenummer

CAD323JD

Typebeskrivelse

4176854

Nominell matespenning Us ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Serie D hjelpereleer. Denne serien er tilpasset vårt industrielle releprogram og benytter mye av det samme tilbehøret som standardkontaktorene Tesys D. Hjelpereleene og kontaktorene utgjør en homogen løsning for industriell automatisering. Standard spolespenninger AC og DC. Magnetsystem med lavforbruksspole for direkte tilknytning PLSens utganger.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien