Schneider Electric - CAD323Q7 Hjelperelé Fj 3NO/2NC 380VAC - CAD323Q7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...380 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...380 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110819670
Elnummer
4176859
Leverandørens varenummer
CAD323Q7
Typebeskrivelse
4176859
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme


