Schneider Electric - CAD503BL Hjelperelé 5NO 24VDC Lavf - CAD503BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110820713
Elnummer
4176886
Leverandørens varenummer
CAD503BL
Typebeskrivelse
4176886
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
5
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme


