Schneider Electric - CAD503D7 Hjelperelé Fj 5NO 42AC - CAD503D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110819809
Elnummer
4176887
Leverandørens varenummer
CAD503D7
Typebeskrivelse
4176887
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
5
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
42...42 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


