Schneider Electric - CAD503EL Hjelperelé Fj 5NO 48DC Lf - CAD503EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 48...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5
Merkedriftstrøm le, 400V - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110820737
Elnummer
4176891
Leverandørens varenummer
CAD503EL
Typebeskrivelse
4176891
Nominell matespenning Us ved DC:
48...48 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
5
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme


