Utgått

Schneider Electric - CAD503FE7 Hjelperelé Fj 5NO 115VAC - CAD503FE7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CAD503FE7 Hjelperelé Fj 5NO 115VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 115...115 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110819854

Elnummer

4176895

Leverandørens varenummer

CAD503FE7

Typebeskrivelse

4176895

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

115...115 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

5

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

115...115 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Serie D hjelpereleer. Denne serien er tilpasset vårt industrielle releprogram og benytter mye av det samme tilbehøret som standardkontaktorene Tesys D. Hjelpereleene og kontaktorene utgjør en homogen løsning for industriell automatisering. Standard spolespenninger AC og DC. Magnetsystem med lavforbruksspole for direkte tilknytning PLSens utganger.