Schneider Electric - Canalis Tilkopling 2500A MTZ2 LVS04726 - LVS04726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 575 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 450 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481868206
Elnummer
2442889
Leverandørens varenummer
LVS04726
Typebeskrivelse
LVS04726
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
575 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
450 mm
Farge:
Andre
Canalis Tilkopling for 2500A MTZ2 4P for PrismaSeT P- interface mellom Effktbryter i tavle og mating fra Canalis strømskinne
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


