Schneider Electric - Canalis Tilkopling 4000A MTZ2 LVS04738 - LVS04738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 575 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Canalis
EAN/GTIN
3606481870704
Elnummer
2442891
Leverandørens varenummer
LVS04738
Typebeskrivelse
LVS04738
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
575 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
450 mm
Canalis Tilkopling 4000A MTZ2 4P Enkel sammenkobling mellom en effektbryter og samleskinner Leveres i 4-polet utførelse med nominell strøm er 4000 A. Tilkoblingen brukes til å koble sammen Canalisskinner til en Prisma tavle. Den er tilgjengelig i forskjellige lengder for å passe til ulike installasjonskrav.


