Schneider Electric - CANopen diagnostisk utvidelsesmodul for Modicon MCM med skruklemmer - XPSMCMCO0000CO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0
Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0
Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480748349
Elnummer
4305036
Leverandørens varenummer
XPSMCMCO0000CO
Typebeskrivelse
4305036
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Overføringshastighet:
1000 kBit/s
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter CAN-protokoll:
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Redundansevne:
nei
Type dataoverføring:
Seriell
Med potensial separasjon:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114,5 mm


