Schneider Electric - CCT15368 IC2000 Fotocellebryter - CCT15368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP54
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432408404
Elnummer
4320416
Leverandørens varenummer
CCT15368
Typebeskrivelse
4320416
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP54
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
0 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Innbyggingsdybde:
65 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20