Schneider Electric - CDSc 4 kanal maks,vokter - A9C15906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 5...90 A
Startstrømsområde - 5...90 A
Maks kontinuerlig strøm - 90 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 1 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480376856
Elnummer
4180003
Leverandørens varenummer
A9C15906
Typebeskrivelse
A9C15906
Merkestrømområde lu:
5...90 A
Startstrømsområde:
5...90 A
Maks kontinuerlig strøm:
90 A
Merkestrøm (styrekontakter):
1 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Maks utkoblingsforsinkelse:
0 ms
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
4
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
0 VA
Elektrisk levetid (styrekontakter):
0 Koblinger c (contacts)
Mekanisk levetid (styrekontakter):
0 Koblinger c (contacts)
Maks. elektrisk koblingsfrekvens:
0 c/h
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Innbyggingsdybde:
67 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


