Schneider Electric - CH4 IO-Link SL Mod+B - 4501074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486877975
Elnummer
4501074
Leverandørens varenummer
4501074
Typebeskrivelse
4501074
Dette feltutstyrsmastersettet er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Dette settet er en forhåndsmontering av en base og en feltutstyrsmastermodul. Den fungerer som et kommunikasjonsgrensesnitt for en klynge som bruker IO-Link Master-protokollen med sine fire kanaler. Den styrer kommunikasjonen mellom feltutstyr som sensorer, aktuatorer og kontrollere, og kontrollsystemet. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 20 til 60 grader Celsius. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 116 mm høy, 15 mm bred, 88 mm dyp og veier 0,073 kg. Den er kompatibel med buss- og feltstrømforsyningsmoduler. Pakken inneholder modulen som allerede er montert på basen. Settet monteres på en DIN-skinne med en mekanisk låseklips. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


