Schneider Electric - CLIPS TC 18-22 HVIT - 2060002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 18...22 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882060008
Elnummer
1322193
Leverandørens varenummer
2060002
Typebeskrivelse
2060002
Form:
Rund
Egnet for diameter:
18...22 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
45 mm
Spikerdiameter:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rørlåsing:
nei
Herdet stålspiker:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
- Plugger - Installasjonssbånd - Klips og klammer - Plate- og hulromsfester - Skruer, bolter og ankere - Betongfester - Bor og bits - Strips - Nipler og gjennomføringer - Torix og innstikksklemmer - Range Benefits: Festemateriell for fagpersoner som stiller krav
- Komplett utvalg av festemateriell for kabling og festing med spiker- og skrueklips i flere farger. TC-klipsene har den beste ytelsen i klassen takket være det høyt UV-beskyttede slagfaste plastmaterialet, og overflatebehandling med høy ytelse for metallkomponentene. Større dimensjoner passer for rør i hulveggsinstallasjoner. - For ekstreme miljøer i nærheten av havet eller i kyststrøk, bruker du våre C5M syrefrie TKS-klammer i syrefast rustfritt stål. - Utvalg av festemateriell for hulrom strekker seg fra produkter som monteres uten spesialverktøy i mange veggmateialer. Høye belastningsverdier kombinert med rask installasjon. - Bolter og forankringsprodukter passer for tyngre installasjoner. Ekspansjonsbolter sertifisert etter SP SITAC Nr. SC0268-10, betongskruer sertifisert etter ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt nr.Z-21.1-1503. - Veggplugger TP har en unik fargekode for å identifisere hver pluggstørrelse. Hver farge angir hvilket bor og skrue du skal bruke. - TPH-plugg med høy ytelse virker godt i mykere materialer som lettbetong, LECA eller Siporex. - Den innovative Cable Wing er utviklet for installasjon av både kabler og rør. Det passer spesielt godt for vårt hurtigkoblingssystem til Optiline. - Range Application Presentation: Utvalget består av profesjonelle produkter for lette, middels og tunge installasjoner i applikasjoner innendørs og utendørs. Produktene passer for basematerialer som tre, gipsplate, lettbetong, betong, murstein og platemetall.


