Schneider Electric - ComPacT CVS100B med vern TM40 - 4316285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480220302
Elnummer
4316285
Leverandørens varenummer
4316285
Typebeskrivelse
4316285
EasyPact CVS100B er en 4P4D fastmontert effektbryter med høy ytelse og kostnadsbesparende funksjonalitet. Den er et optimalt valg for enkle små og mellomstore applikasjoner i bygg . Bryteevnen (Icu) er 25kA ved 415VAC 50/60Hz. Maks driftsspenning er 440VAC 50/60Hz. Effektbryteren er bestykket med 40A termo-magnetisk vern (TMD). TMD vernet gir justerbar beskyttelse mot overbelastning og fast kortsluttnings beskyttelse. Denne 4P versjon (140mm x 161mm x 86mm) kan bestykkes med ulike valgfrie funksjoner og tilbehør som klemmer, deksler, trippspoler og hjelpekontakter. EasyPact CVS100B er i samsvar med internasjonale standarder (IEC 60947).