Schneider Electric - ComPacT CVS250F med vern TM20 - 4316322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480238567
Elnummer
4316322
Leverandørens varenummer
4316322
Typebeskrivelse
4316322
EasyPact CVS250F er en 4P4D fastmontert effektbryter med høy ytelse og kostnadsbesparende funksjonalitet. Den er et optimalt valg for enkle små og mellomstore applikasjoner i bygg . Bryteevnen (Icu) er 36kA ved 415VAC 50/60Hz. Maks driftsspenning er 440VAC 50/60Hz. Effektbryteren er bestykket med 200A termo-magnetisk vern (TMD). TMD vernet gir justerbar beskyttelse mot overbelastning og fast kortsluttnings beskyttelse. Denne 4P versjon (140mm x 161mm x 86mm) kan bestykkes med ulike valgfrie funksjoner og tilbehør som klemmer, deksler, trippspoler og hjelpekontakter. EasyPact CVS250F er i samsvar med internasjonale standarder (IEC 60947).