Schneider Electric - Compact NSX100N TM63D 3P3T C10N3TM063 - C10N3TM063

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Compact NSX100N TM63D 3P3T C10N3TM063

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 44,1...63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481997760

Elnummer

4382220

Leverandørens varenummer

C10N3TM063

Typebeskrivelse

4382220

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

44,1...63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

500...500 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX100N -TM63D med termomagnetisk TM-D vern- 3P utførelse. In=63A. Bryteevne: N: 50kA/415V-90kA/230V. TM termisk- elektromagnetisk vern er justerbar fra 0,7 til 1xIn på overlast, fast utløseverdi på kortsluttning. Nøyaktighet: +-20% på kortsluttning.ComPacT NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter motorbetjening etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Fysiske mål er B140mm x H161mm x D86mm. ComPacT NSX160B er en del av Schneider Electric EcoStruxure Power arkitektur. n hver for seg.(se andre deler av katalogen)