Schneider Electric - Compact NSX160N TM160D 3P3T C16N3TM160 - C16N3TM160

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Compact NSX160N TM160D 3P3T C16N3TM160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Compact NSX / NSXM

EAN/GTIN

3606481997821

Elnummer

4382226

Leverandørens varenummer

C16N3TM160

Typebeskrivelse

4382226

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

112...160 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1250...1250 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX160N -TM160D med termomagnetisk TM-D vern- 3P utførelse. In=125A. Bryteevne: N: 50kA/415V-90kA/230V. TM termisk- elektromagnetisk vern er justerbar fra 0,7 til 1xIn på overlast, fast utløseverdi på kortsluttning. Nøyaktighet: +-20% på kortsluttning.ComPacT NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter motorbetjening etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Fysiske mål er B105mm x H161mm x D86mm. ComPacT NSX160N er en del av Schneider Electric EcoStruxure Power arkitektur. inaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og mo ntasjevennlighet. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikke r montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel. Komplette bryt ere med vern kan bestilles fra katalogutvalget på ett typenr./el.nr her, eller d ersom ønskelig p.g.a fleksibilitet eller evt. lagerhold; bestill løs bryterdel o g vern hver for seg.(se andre deler av katalogen)