Schneider Electric - COM'X510 energilogger/Webserv, - EBX510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480748936
Elnummer
8063099
Leverandørens varenummer
EBX510
Typebeskrivelse
8063099
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
(vann,luft, gass, elektrisitet, damp) og miljømessige parametere som temperatur,
fuktighet og CO2 nivåer i en bygning. Dataene er klare til bruk ved hjelp av ComX’510 hjemmesider, uten behov for dedikert/spesiell programvare.
Når dataene blir mottatt av serveren, er dataene klare til å bli behandlet og vist som web-
sider ved hjelp av en nettleser, som f.eks Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari etc.
Com'X510 samler inn data fra alle Modbus TCP eller serielle enheter, fra puls-
målere, aktuatorer og analoge sensorer. Kommunikasjonen med PC kan gjøres ved hjelp av trådbundet Ethernet, WiFi eller GPRS. WiFi og GPRS modem kan kjøpes som ekstrautstyr og enkelt plugges inn i Com’X510.
2 Ethernet-porter for å skille oppstrøms cloud-tilkobling fra felt enheter nettverk
Protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP med Proxy.
Data eksport til tredjepart: CSV-fil eksport
Oppsett og idriftsettelse av Com'X510 gjøres med nettleser gjennom praktiske innebygde web-sider.
Man trenger ingen installasjon av programvare for å gjøre dette.
Com’X510 lagrer måledata data lokalt på et SD kort.


