Schneider Electric - CONNECTOR STP CAT6 LEXCOM 568AB 250MHZ Konnektor - 306520007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302107709
Elnummer
6991166
Leverandørens varenummer
306520007
Typebeskrivelse
6991166
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Farge:
Andre
AWG-område:
22...25
Actassi konnektorer i kategori 6 skjermet og uskjermet til 250 systemløsning. Konnektorene monteres uten spesialverktøy og er testet av tredje part for både kat 6 Permanent Link og kat 6 Channel Link. Kat 6 konnektorene er lett gjenkjennelig på den blå konnektorhetten. Konnektorene er meget montasjevennlig i forhold til sammenlignbare produkter. Designet muliggjør direkte montering (DPM) i Actassi patchpanel, vegguttak krever imidlertid montasjeramme.