Utgått

Schneider Electric - CT Mod.Kont. 25A 3NO 230V 60Hz - 16146

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CT Mod.Kont. 25A 3NO 230V 60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430161462

Elnummer

4147317

Leverandørens varenummer

16146

Typebeskrivelse

4147317

CT modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Følg anbefalingene i våre belastningstabeller.