Schneider Electric - CT Mod. Kontaktor 63A 2Sl 24V MODULÆRKONTAKTOR - 16024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160243
Elnummer
4100003
Leverandørens varenummer
16024
Typebeskrivelse
4100003
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


