Schneider Electric - CT Mod. Kontaktor 63A 4Br 24V MODULÆRKONTAKTOR - 16026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160267
Elnummer
4100005
Leverandørens varenummer
16026
Typebeskrivelse
4100005
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
4
Type styrespenning:
AC
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


