Schneider Electric - CYB 2xActassi CA6 UTP skr - Sv - INS60704

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Svart

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481069337

Elnummer

1230159

Leverandørens varenummer

INS60704

Typebeskrivelse

INS60704

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Svart

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Andre

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

50 mm

Schneider Electric Thorsman CYB-DP VDI-tilkoblingssett. Alt-i-ett-sett for enkel håndtering. Enheten er utstyrt med monteringsadapter. Enheten leveres med 2xRJ45 uttak og konnektorer, samt UTP-kabelskjerming. Dimensjonene er (B) 84mm x (H) 84mm x (D) 50mm. Fargen er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20.