Schneider Electric - CYB-AD Adapter, push-in, alu, - 5940053

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CYB-AD Adapter, push-in, alu,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880113492

Elnummer

1202505

Leverandørens varenummer

5940053

Typebeskrivelse

5940053

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

8...12 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

2,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Type låsemekanisme:

Uten

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

40 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

40 °C

Kapslingsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

84 mm

Høyde:

37 mm

Bredde:

41 mm

CYB-AD-Adapteren, med en push-in-design og aluminium metallisk finish, integreres sømløst med CYB-PS dobbel slaveuttak og gir en enkel og pålitelig løsning for dine elektriske behov. Dimensjonene er (L) 37 mm x (H) 84 mm x (B) 41 mm. Driftstemperaturene er fra -20°C til +40°C. Beskyttelsesgraden er IP20.