Schneider Electric - CYB-BK1 DATALOKK SNEPP SKRÅ SV - INS60703

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CYB-BK1 DATALOKK SNEPP SKRÅ SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481069320

Elnummer

1210528

Leverandørens varenummer

INS60703

Typebeskrivelse

INS60703

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Helplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Skrå

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

50 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

84 mm

Schneider Electric Thorsman CYB-BK1 datalokk snepp skrå monteres med monteringsplate for ønskede lavspenningskontakter. Produktet leveres med deksel, etikett, etikettvindu og monteringsramme. Dimensjonene er (B) 84mm x (H) 84mm x (D) 50mm. Fargen er svart (RAL9005). Laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20.