Utgått

Schneider Electric - CYB DIMMER 300W (ATD 300W R)HV - 5985000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CYB DIMMER 300W (ATD 300W R)HV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Merkespenning - 250...250 V

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885985001

Elnummer

1291427

Leverandørens varenummer

5985000

Typebeskrivelse

1291427

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innbygning

Merkespenning:

250...250 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Dimmer for 80mm frontåpning. 300 W (ATD300R) for glødelamper 20–300 W og lavspenning halogenlamper med elektronisk transformator fra 20-310W (som må være godkjent og passende for bruk med en dimmer). Dimmeren må ikke brukes sammen med konvensjonelle transformatorer eller annen induktiv last. I en trappekrets (toveis) kan bare den ene av toveis bryterne byttes ut med en dimmer. Dimmeren har innebygget beskyttelse mot kortslutning og overlast. Resettes automatisk.
Materiale: PC/ABS, PMMA. Hvit.