Schneider Electric - CYB USB A+C 21W PD PPS Hvit - 1204438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487391067
Elnummer
1204438
Leverandørens varenummer
1204438
Typebeskrivelse
1204438
Schneider Electric Thorsman CYB USB-A- og USB-C-lader med PD PPS-teknologi og en utgangseffekt på 21W i hvit farge. Den er beregnet for montering i Thorsman F80-kanal TEK/INKA. Denne laderen er utstyrt med avansert ladeteknologi – USB-C Power Delivery Programmable Power Supply (PD PPS) – som forbedrer ytelsen ved batterilading. Den forhandler automatisk frem den høyeste effekten enheten kan håndtere og støtter de nyeste enhetene. Den er også bakoverkompatibel. Laderen muliggjør optimal hurtiglading av smartphones og andre enheter som hodetelefoner, headset, mobiler og lignende. Det er en OVC III-enhet som inkluderer beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, startstrøm og overstrøm. USB-A-porten gir opptil 18W effekt for små enheter og støtter hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2A 18W; DC 12V 1.5A 18W. USB-C-porten gir opptil 21W hurtigladingseffekt for mobile enheter og støtter også PD-hurtiglading samt proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2.33A 21W; DC 12V 1.75A 21W; DC 5V–12V 0.1A–3A Maks 21W. Sammen gir USB-A- og USB-C-portene en maksimal utgangseffekt på 17W og opptil 2.4A per port. De høyytelses USB-portene tåler over 10 000 tilkoblingssykluser. Hvileeffekten er mindre enn 0.05W, og inngangsspenningen er 220–240VAC ved 50–60Hz. Produktets levetid er 30 000 timer ved en utgangseffekt på 21W og omgivelsestemperatur på 25°C. Matchende monteringsboks kan felles inn i veggoverflaten for innfelt montering. Produktets mål er (B) 84mm x (H) 84mm x (D) 32mm. Produktet er hvitt med blank finish og laget av PC/ABS for økt slitestyrke og holdbarhet. Det har kapslingsgrad IP20 og støtklassifisering IK04, samt et driftstemperaturområde fra 0°C til 40°C. Thorsman Installasjonssystem er designet for et bredt bruksområde i ulike bransjer som kommersielle bygninger, industribygg, kontorer og sykehus. Enheten er tilpasset installasjonsvaner og krav i Nord-Europa. Produktet har EU-samsvarserklæring og CB-rapport. Det oppfyller kravene i EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 50563, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS og REACH.
ProduktbladPDF


