Schneider Electric - CYB USB Type A+C lader - hvit INS60522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489516765
Elnummer
1289690
Leverandørens varenummer
INS60522
Typebeskrivelse
1289690
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
2400 mA
Monteringsmetode
Apparatmonteringskanal
Farge
Hvit
Driftsspenningsområde
100...240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Tilkoblingstype
Skruklemme
RAL-nummer
9016
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
42 mm
Min. dybde på apparatboks
45 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK04
Antibakteriell behandling
Nei
CYB USB lader tilkoblingssett inkludert boks, USB innsats, adapter, to strekkavlastning enheter , deksel og etikett med etikettvindu. Farge hvit. Maksimal strøm er 2,4 A hvis bare et uttak brukes, 2.4A deles på begge uttakene hvis begge brukes samtidig. Nominell. inngangsspenning: 100-240 V AC. USB utgangsspenning: 5 V DC Materiale: PC/ABS