Schneider Electric - CYB USB Type C lader 65W - Alu CYB USB C lader 65W med Power
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 3250 mA
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Aluminium
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482043848
Elnummer
1230162
Leverandørens varenummer
INS60527
Typebeskrivelse
1230162
Modell / utførelse
Andre
Maks utgangsstrøm
3250 mA
Monteringsmetode
Apparatmonteringskanal
Farge
Aluminium
Driftsspenningsområde
100...240 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Tilkoblingstype
Skruklemme
RAL-nummer
9016
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
32 mm
Min. dybde på apparatboks
35 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
IK07
Antibakteriell behandling
Nei
Denne CYB USB laderen er et produkt med sentral plate og aluminium/metall farge. Den har matchende monteringsboks som kan monteres inn i veggen, innfelt. Den drar nytte av en kortslutningsbeskyttelse. Nominell driftsspenning er 100 til 240VAC. Den integrerte tilkoblingstypen er USB Type C. Den festes ved hjelp av skruer. Fargen er aluminium/metall farge. Overflaten er blank, og gir en elegant og eksklusiv følelse til et rom. Den er laget av PC/ABS (polykarbonat/akrylnitril-butadien-styren) som gjør den motstandsdyktig og slitesterk. Dimensjonene er (B) 84mm x (H) 84mm x (D) 32mm. Den når IP21 beskyttelsesgrad. Den når beskyttelsesnivået IK07. Den er kompatibel for omgivelseslufttemperatur for drift mellom 0°C til 40°C og omgivelseslufttemperatur for lagring mellom -5°C til 50°C. Thorsman Installasjonssystemer tilbyr fleksible tilkoblingsmuligheter. Komplette løsninger for elektrisk distribusjon og nettverkstilkobling i bygninger og industrianlegg. Fleksibel tilgang til strøm, nettverkstilkobling og kontroll i åpne kontorlandskap som bidrar produktivitet og komfort.