Schneider Electric - Dør for Prisma G B=850 IP55 - 2492400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 850 mm
Høyde - 1750 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166128
Elnummer
2492400
Leverandørens varenummer
2492400
Typebeskrivelse
2492400
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
850 mm
Høyde:
1750 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


