Schneider Electric - Dør kabelfelt PrismaSeTG skap LVS08185 - LVS08185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 300 mm
Høyde - 780 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481878144
Elnummer
2443035
Leverandørens varenummer
LVS08185
Typebeskrivelse
LVS08185
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
780 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
33 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


