Schneider Electric - Dører SFN/SM 2000x800 - NSYSFND2082D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 769 mm
Høyde - 1966 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486378137
Elnummer
2419040
Leverandørens varenummer
NSYSFND2082D
Typebeskrivelse
NSYSFND2082D
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
769 mm
Høyde:
1966 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


