Schneider Electric - D-Life 1-hulls glassramme i Crystal White utførelse - for innsats 71x71mm - MTN4010-6520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Glass
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480909047
Elnummer
1403019
Leverandørens varenummer
MTN4010-6520
Typebeskrivelse
MTN4010-6520
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klem-/skrufeste
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Diameter boring (åpning):
60 mm


